Motion
CL2MLPX4

MCR SAFETY
CL2MLPX4

Scotchlite™ Gilet Luminator haute visibilité - Taille : 4 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Lime haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03447855
N° MFRCL2MLPX4
Prix22.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
CL2MLPX4

Scotchlite™ Gilet Luminator haute visibilité - Taille : 4 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Lime haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03447855
N° MFRCL2MLPX4
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
Prix22.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    68 po
  • Longueur
    28.4 po
  • Taille
    4
  • Largeur de bande
    2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Mesh Fabric | 2 Inch Silver Reflective Stripes
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Couleur
    Lime fluorescente
  • Description
    Cl2Mlp - Gilet de sécurité en maille de classe 2 , lime
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Haute visibilité
  • Utilisation du vêtement
    Gilet standard
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 Outer And 1 inner Pocket, 2 inch Silver Reflective Stripes, Dielectric Zipper Front
  • Légende
    Aucun
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Maille
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    1
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Luminateur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    ANSI Type R
  • CUP_NON
    45143001071
  • Couleur de la veste
    Lime haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
CL2MLPX4 CLASS 2 LIME POLY VEST 2"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon