Motion
CL2MLXL

MCR SAFETY
CL2MLXL

Scotchlite™ Gilet Luminator haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, Lime haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03447860
N° MFRCL2MLXL
Prix12.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
CL2MLXL

Scotchlite™ Gilet Luminator haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, Lime haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03447860
N° MFRCL2MLXL
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
Prix12.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    56 po
  • Longueur
    25.4 po
  • Largeur de bande
    2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos en maille
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-1999
  • Couleur
    Lime fluorescente
  • Méthode de refroidissement
    Convection passive
  • Description
    Veste de sécurité en maille Breakaway de classe 2
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Haute visibilité
  • Utilisation du vêtement
    Gilet standard
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Onglets du microphone radio
  • Légende
    Aucun
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Maille
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    0
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Luminateur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    045143999040
  • Couleur de la veste
    Lime haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
CL2MLXL CLASSE 2 SÉCURITÉ POLY DÉTACHABLE
  • Satisfait ou dépasse les normes de haute visibilité ANSI Classe 2 , lime fluorescente
  • Construction à cinq points d’éloignement
  • Rayures réfléchissantes argentées de 5 cm
  • Fermetures autoagrippantes
  • Le filet en polyester permet à l’utilisateur de rester au frais
  • Applications : aéroport, manutention des bagages, menuiserie, construction, démolition, urgence, premier répondant, flagman, aménagement paysager, pavage, police, chemin de fer, assainissement, sécurité, visiteur, TSA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon