Motion
CL3MLX4

MCR SAFETY
CL3MLX4

Gilet à haute visibilité Luminator de Scotchlite™ - taille : 4X-Large, classe ANSI : 3, lime haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03447879
N° MFRCL3MLX4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
CL3MLX4

Gilet à haute visibilité Luminator de Scotchlite™ - taille : 4X-Large, classe ANSI : 3, lime haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03447879
N° MFRCL3MLX4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    1/2 po, 64 po
  • Longueur
    28 po
  • Taille
    4XL
  • Largeur de bande
    2 po

Détails

  • Classe ANSI
    3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Haute visibilité
  • Utilisation du vêtement
    Gilet standard
  • Légende
    Aucun
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Maille
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • CUP_NON
    45143999279
  • Couleur de la veste
    Lime haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
CL3MLX4 CLASSE 3 VESTE EN MAILLE LIME ARGENT 2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté