Spécifications
Dimensions
- Poids6.5 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de port de sortie d’entrée1/2 NPT
Aperçu
- Pompe de procédé pneumatique avec vanne de commutation externe
- Débit de décharge facilement contrôlé
- Fonctionnement stable possible même avec un débit minimal, un fonctionnement à basse pression ou l’entraînement des gaz
- Peut être utilisé en cas d’arrêt répété du fonctionnement
- Durée de vie plus longue que le type à fonctionnement automatique, car la valve de commutation n’est pas contenue à l’intérieur du corps