Motion
ATP-619
Roulement de butée de rouleau cylindrique auto-alignable - 2.2500 po DI, 4.0000 po DE, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI03450168
N° MFRATP-619
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique auto-alignable - 2.2500 po DI, 4.0000 po DE, cage en laiton de la machine
N° D’ARTICLE MI03450168
N° MFRATP-619
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Global Largeur  
    1.3120 po
  • Poids
    2.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.08
  • Numéro CUP du fabricant
    662293203287
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    ATP
  • CUP_NON
    662293203287

Aperçu

Description du fabricant
ATP619 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer