Motion
SEAU SYNXTREME AC-46 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME AC-46 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air SYNXTREME AC Series – 5 gal, seau, qualité ISO 46 , qualité SAE 20
N° D’ARTICLE MI03450192
N° MFRSYNXTREME AC-46 5GAL PAIL
Prix926.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME AC-46 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air SYNXTREME AC Series – 5 gal, seau, qualité ISO 46 , qualité SAE 20
N° D’ARTICLE MI03450192
N° MFRSYNXTREME AC-46 5GAL PAIL
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
Prix926.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Base POE Pâques
  • Application
    Compresseurs d’air rotatifs à vis et à palettes rotatives, compresseurs d’air alternatifs, moteurs à turbine, systèmes hydrauliques
  • Type de base
    Polyolester synthétique (POE)
  • Couleur
    Blanc d’eau, incolore
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyoléster (POE)
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Potentiel pour des intervalles de vidange prolongés de +10,000 heures •Prêt biodégradable (Pw1) •Capacité exceptionnelle pour garder les compresseurs d’air propres
  • Point d’éclair
    275°C/527 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215594009
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215594009
  • Viscosité
    46
  • Indice de viscosité
    117

Aperçu

Description du fabricant
SEAU SYNXTREME AC-46, 5 GAL
  • Possibilité d’intervalles de drainage prolongés de +10,000 heures
  • Facilement biodégradable (Pw1)
  • Solvabilité exceptionnelle pour garder les compresseurs d’air propres