Motion
7433
Ancrage à béton, diamètre : 5/8 po, longueur totale : 5 po, matériau : acier, encastrement minimum : 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03452158
N° MFR7433
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage à béton, diamètre : 5/8 po, longueur totale : 5 po, matériau : acier, encastrement minimum : 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03452158
N° MFR7433
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Distance minimale du bord
    3-1/8 po
  • Intégration minimale
    2-3/4 po
  • Distance minimale d’espacement
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Longueur du filetage
    3-1/2 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    11900 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    10825 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25

Aperçu

Description du fabricant
7433 5/8X5 ANCRAGES DE MONTAGE ÉLECTRIQUE