Motion
SFH-1814AW

WILLIAMS TOOLS
SFH-1814AW

Clé à frapper - 2-7/16 po, 62 mm, bout carré, 12 PT, style droit
N° D’ARTICLE MI03459446
N° MFRSFH-1814AW
Prix252.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
SFH-1814AW

Clé à frapper - 2-7/16 po, 62 mm, bout carré, 12 PT, style droit
N° D’ARTICLE MI03459446
N° MFRSFH-1814AW
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
Prix252.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    11-7/8 po
  • Poids
    6.03 lb
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    3-3/4 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    1-11/16 po
  • Taille de la clé
    2-7/16 po, 62 mm

Détails

  • Style de poignée
    Simple
  • Système de mesure
    Impériale, métrique
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
SFH-1814AW STRIKING WR 2-7/16 / 62MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté