Motion
WSBD-7RC
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 8 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI03459518
N° MFRWSBD-7RC
Prix61.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 8 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI03459518
N° MFRWSBD-7RC
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
Prix61.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    5/8 po
  • Taille min.
    1/4 po
  • Longueur totale
    1 po, 1-1/8 po, 15/16 po, 29/32 po
  • Tailles de douille
    1/2 po, 1/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    7
  • Nombre de douilles
    9 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    8 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459928863

Aperçu

Description du fabricant
WSBD-7RC 3/8 DR 8-PT SKT SET, 7 PIÈCES
  • Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement rapide sur les fixations à 4 points
  • L’ensemble comprend : 1/4 po à 5/8 po avec rail à pince

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté