Motion
CFF 6TY

SEALMASTER
CFF 6TY

1490617000 Femelle filetée avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Précision, Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03461625
N° MFRCFF 6TY
Prix92.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CFF 6TY

1490617000 Femelle filetée avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Précision, Diamètre de l'alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03461625
N° MFRCFF 6TY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Taille du filetage de la tige
    #3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFF 6TY
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288721390
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    2950 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288721390

Aperçu

Description du fabricant
CFF 6TY 149061700 TABLEAUX
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Doublure Y en PTFE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté