Motion
PVM131ER11GS02AAA28000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM131ER11GS02AAA28000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL01031A - PVM, déplacement de 131.1 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03462903
N° MFRPVM131ER11GS02AAA28000000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM131ER11GS02AAA28000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL01031A - PVM, déplacement de 131.1 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03462903
N° MFRPVM131ER11GS02AAA28000000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    2-1/2 po;1-1/4 po

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    131.1 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 14T
  • Couple continu maximal
    596 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Débit maximum
    57 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM131ER11GS02AAA28000000A0A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté