Motion
SPG40

Weller
SPG40

Fer à souder Diam à pointe de 1/4 po, 40 watts max.
N° D’ARTICLE MI03466876
N° MFRSPG40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weller
SPG40

Fer à souder Diam à pointe de 1/4 po, 40 watts max.
N° D’ARTICLE MI03466876
N° MFRSPG40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Diamètre de la buse
    1/4 po

Détails

  • Tension d’entrée
    120 V
  • Température de fonctionnement
    900 °F
  • Puissance de fonctionnement
    40 W
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
SPG40 FER À SOUDER