Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale21 po.
- Hauteur totale46 po.
- Largeur totale46 po.
- Poids121 lb
Détails
- Intensité6
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/2 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantPC4223
- Numéro CUP du fabricant15449042238
- Débit d’air maximal13600 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses2
- Phase1
- Vitesse13600 tr/min
- CUP_NON15449042238
- Tension115