Motion
HNA 5-8

SKF
HNA 5-8

Clé à ergots réglable - style crochet, capacité de 35 à 60 mm, 210 mm OAL
N° D’ARTICLE MI03470720
N° MFRHNA 5-8
Prix130.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HNA 5-8

Clé à ergots réglable - style crochet, capacité de 35 à 60 mm, 210 mm OAL
N° D’ARTICLE MI03470720
N° MFRHNA 5-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du crochet
    6 mm
  • Longueur totale
    210 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    35 à 60 mm
  • Style de poignée
    Simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572218655
  • Style de la clé
    Crochet
  • CUP_NON
    7316572218655
  • Polyvalence
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À ERGOTS AJUSTABLES HNA 5-8
  • Une clé à crochet couvre plusieurs tailles d’écrous, ce qui la rend adaptée à une utilisation avec de nombreuses applications
  • Solution économique : 4 ergots de crochet couvrent une large gamme de tailles d'écrous
  • La désignation gravée au laser, qui représente la gamme de tailles d’écrou couvertes par chaque ergot, permet de sélectionner facilement la bonne ergot
  • Polyvalent : convient à une vaste sélection d’écrous de blocage
  • Minimise le risque de dommages à l’arbre et à l’écrou