Motion
85434
Pompe à graisse Centro-Matic - Pompe pneumatique, pompe électrique, débit 1.4 po 3, rapport de 31:1 pompe, taille de conteneur compatible 4-1/2 lb
N° D’ARTICLE MI03472722
N° MFR85434
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse Centro-Matic - Pompe pneumatique, pompe électrique, débit 1.4 po 3, rapport de 31:1 pompe, taille de conteneur compatible 4-1/2 lb
N° D’ARTICLE MI03472722
N° MFR85434
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    4-1/2 lb

Détails

  • Débit
    1.4 po3
  • Comprend
    Réservoir en acrylique
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Rapport de pompe
    31:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique, pompe électrique
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
85434 POMPE À RAM INTÉGRÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon