Motion
RNA6913
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 72 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 45 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI03473032
N° MFRRNA6913
Prix369.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 72 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 45 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI03473032
N° MFRRNA6913
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
Prix369.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    72 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    108000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné RNA6913 présente un diamètre d’alésage de 72 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur globale de 45 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages et de transmission.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNA69
  • Capacité de charge statique
    227000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
RNA6913
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer