Motion
RUBAN À CONDUITS DE VALEUR 23421 1.88 POX50YD  5.8 MILS, ARGENT 1900

3M
23421 1.88"X50YD 5.8 MILS VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER

Ruban à conduits économique 3M™ 1900, argent, 1.88 po x 50 vg, 5.8 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03476669
N° MFR23421 1.88"X50YD 5.8 MILS VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER
Prix18.68 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23421 1.88"X50YD 5.8 MILS VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER

Ruban à conduits économique 3M™ 1900, argent, 1.88 po x 50 vg, 5.8 mil, 24 par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI03476669
N° MFR23421 1.88"X50YD 5.8 MILS VALUE DUCT TAPE 1900 SILVER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.68 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Longueur totale
    50 verges
  • Épaisseur globale
    5.8 mm
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    19 po
  • Épaisseur
    5.8 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    62 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Gris
  • Allongement à la pause
    15 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    70006412426
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115234217
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Types de produits
    Ruban industriel
  • CUP_NON
    00051115234217

Aperçu

Description du fabricant
23421 1.88 poX50YD 5.8 MILS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à conduits mince pour les applications légères
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique à haute adhérence adhère bien à de nombreuses surfaces
  • Facile à déchirer à la main
  • Endos en polyéthylène résistant à l’humidité