Motion
MT3535269
Taraud cannelé en spirale ShearTapMC - série 2091M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M12 x 1.75
N° D’ARTICLE MI03479228
N° MFRMT3535269
Prix44.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale ShearTapMC - série 2091M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottom, 3 cannelures, taille de filetage M12 x 1.75
N° D’ARTICLE MI03479228
N° MFRMT3535269
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
Prix44.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Longueur du filetage
    0.6300 po
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2091M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6

Aperçu

Description du fabricant
35269 2091M M12X1.75 D6 SP FL BTM