Motion
MT3535243
Taraud à pointe spiralée ShearTapMC - série 2090M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI03481600
N° MFRMT3535243
Prix17.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ShearTapMC - série 2090M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8
N° D’ARTICLE MI03481600
N° MFRMT3535243
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
Prix17.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Filetage Longueur  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2090M
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4

Aperçu

Description du fabricant
35243 2090M M5X0.8 D4 SP FICHE PT