Spécifications
Dimensions
- Plus grande taille de filetageM12 x 1.75
- Longueur totale3-3/8 po
- Taille de filetage la plus petiteM12 x 1.75
- Longueur du filetage1-21/32 po
- Taille du filetageM12 x 1.75
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Point d’extensionNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de prises3
- Série7500
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementD6
- Norme de filetageGrossière métrique