Motion
MX1080737
Mèche de tailleur MARXMAN , série 330C , 9/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 2-15/16 po, angle de pointe 135 °, 4-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03482144
N° MFRMX1080737
Prix10.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de tailleur MARXMAN , série 330C , 9/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 2-15/16 po, angle de pointe 135 °, 4-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI03482144
N° MFRMX1080737
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
Prix10.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    9/32 po
  • Cannelure Longueur  
    2-15/16 po
  • Global Longueur  
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    9/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Paille
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    330C
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
80737 330C 135'SP CO JL DRL 9/32