Motion
81255
Mèche de type conique MARXMAN de longueur conique - série 314 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 3/16 po, longueur de cannelure 3-3/8 po, longueur totale 5-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03482212
N° MFR81255
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de type conique MARXMAN de longueur conique - série 314 , matériau en acier haute vitesse, taille de mèche 3/16 po, longueur de cannelure 3-3/8 po, longueur totale 5-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03482212
N° MFR81255
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/16 po
  • Longueur de cannelure
    3-3/8 po
  • Longueur totale
    5-3/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    314

Aperçu

Description du fabricant
81255 314 118'PT TL HSS DRL 3/16