Motion
82615
MarxMan™ Round Split Die - #8 – 36 Thread, Carbon Steel, UNF Thead Standard, 13/16 in OD
N° D’ARTICLE MI03482356
N° MFR82615
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MarxMan™ Round Split Die - #8 – 36 Thread, Carbon Steel, UNF Thead Standard, 13/16 in OD
N° D’ARTICLE MI03482356
N° MFR82615
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la matrice
    13/16 po
  • Taille du filetage
    #8 – 36

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Forme de matrice
    Ronde
  • Série
    190
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
82615 190 ADJ DÉCORATION VOITURE 8-36X13/16