Motion
MT7781027
MT7781027
N° D’ARTICLE MI03483885
N° MFRMT7781027
Prix74.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT7781027
N° D’ARTICLE MI03483885
N° MFRMT7781027
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
Prix74.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    7/16 po
  • Profondeur de coupe
    2 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de plats
    2 Ballerines
  • Compatibilité des broches pilotes
    81059
  • Série
    417
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
81027 417 7/16 X 2 COB « BOGDAN »