Motion
81504
Jeu de mèches Marxman™Jobber Length, HSS, gamme de tailles : 1/16 po à 1/2 po par 64ths
N° D’ARTICLE MI03485618
N° MFR81504
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de mèches Marxman™Jobber Length, HSS, gamme de tailles : 1/16 po à 1/2 po par 64ths
N° D’ARTICLE MI03485618
N° MFR81504
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
81504 330G 1/16-1/2X64 JEU DE BOÎTES
  • Embout tout usage à 118° pointes à tige droite
  • Pour percer une grande variété de matériaux
  • L’oxyde noir augmente la résistance à l’usure, réduit le grippage et le soudage à l’écaillage, améliore le débit de l’écaillage et augmente la rétention du lubrifiant
  • Le nitrure de titane (TiN) est un excellent revêtement pour l’usinage d’une grande variété de matériaux à des vitesses et des alimentations grandement accrues
  • Augmente la dureté, la lubrification et la résistance à la chaleur de la surface de l’outil et résiste au soudage par copeaux
  • Fabricant : Outils de coupe de mosée