Motion
MT7782059
Couteau annulaire MARXMAN
N° D’ARTICLE MI03485638
N° MFRMT7782059
Prix57.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau annulaire MARXMAN
N° D’ARTICLE MI03485638
N° MFRMT7782059
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
Votre prix57.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    5/8 po
  • Profondeur de coupe
    2.0000 po
  • Profondeur de coupe
    2.0000 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Pays d’origine
    Royaume-Uni
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de plats
    2 Ballerines
  • Compatibilité des broches pilotes
    81055
  • Série
    418
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
82059 418 5/8 X 2 HSS « BOGDAN »
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good