Spécifications
Dimensions
- Plus grande taille de filetageM24 x 3
- Longueur totale4-29/32 po
- Taille de filetage la plus petiteM24 x 3
- Longueur du filetage2-7/32 po
- Taille du filetageM24 x 3
Détails
- ChambreBas, fiche, conique
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Point d’extensionNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de prises3
- Série7500
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementD8
- Norme de filetageGrossière métrique