Motion
MX1082123
Mèche à tige réduite MarxBore , 3/16 po, matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 3/8 po diamètre de tige, 3 po OAL
N° D’ARTICLE MI03487063
N° MFRMX1082123
Prix3.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite MarxBore , 3/16 po, matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 3/8 po diamètre de tige, 3 po OAL
N° D’ARTICLE MI03487063
N° MFRMX1082123

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/16 po
  • Longueur de cannelure
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    383
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
82123 383 PERCEUSE MÉCANIQUE 3/16