Motion
30884VB4
Mèche étagée - 3/16 po à, 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03490627
N° MFR30884VB4
Prix46.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche étagée - 3/16 po à, 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03490627
N° MFR30884VB4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po
  • Diamètres des trous
    1/2 po, 1/4 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po
  • Diamètre maximal du trou
    1/2 po
  • Diamètre minimum du trou
    3/16 po
  • Nombre de tailles de trous
    6
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Incréments d’étapes
    1/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Oxyde de vapeur
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Point de division
  • Type de trou de guidage ou de démarrage automatique
    Autonome
  • Forme de tige
    3-Flat
  • Type de tige
    Trois plats

Aperçu

Description du fabricant
30884 VB-4, 3/16 À 1/2