Motion
90624-NEB10-3100

LENOX SAW BLADES
90624-NEB10-3100

Lame de scie à ruban dentée Neo-Type - matériau en acier au carbone, 10 pi 2 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI03490682
N° MFR90624-NEB10-3100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
90624-NEB10-3100

Lame de scie à ruban dentée Neo-Type - matériau en acier au carbone, 10 pi 2 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI03490682
N° MFR90624-NEB10-3100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 pi 2 po
  • Épaisseur  
    0.025 po
  • Largeur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Coupe de contour
    Coupe de contour
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Non
  • Série
    TYPE NÉO
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Ensemble de dents
    Raker
  • Tpi
    14
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
90624 BSB 10'2"X1/2X.025 14TR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good