Motion
91091-NEB11-3505

LENOX SAW BLADES
91091-NEB11-3505

Lame de scie à ruban dentée Neo-Type - matériau en acier au carbone, 11 pi 6 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03490783
N° MFR91091-NEB11-3505
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX SAW BLADES
91091-NEB11-3505

Lame de scie à ruban dentée Neo-Type - matériau en acier au carbone, 11 pi 6 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI03490783
N° MFR91091-NEB11-3505
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    11 pi 6 po
  • Épaisseur  
    0.032 po
  • Largeur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Coupe de contour
    Coupe de contour
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Non
  • Série
    TYPE NÉO
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Ensemble de dents
    Raker
  • Tpi
    10
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
91091 BSB 11'6"X3/4X.032X10TR