Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.75 po
- Longueur0.5 po
- Diamètre total1/2 po
- Longueur totale4-5/8 po
- Taille de la buse1/2 po
- Poids0.06 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Temps de séchageImmédiat
- Code d’harmonisation9609900000
- Température de marquage maximale+150 °F
- Température maximale150 °F
- Température de marquage min.-20 °F
- Température minimale-20 °F
- Quantité du colis144
- Matériau de surfaceBéton, métal, plastique, caoutchouc, pierre, bois
- Plage de température-20 °F à 150 °F
- Style de buseHexagonales
- CUP_NON048615803500
Aperçu
- Connu dans les métiers de la construction sous le nom de quille ou de craie d’aménagement; formulé pour le marquage résistant aux intempéries et à la décoloration sur la plupart des surfaces; formule spéciale plus douce permettant un marquage supérieur dans les climats froids; résistant aux UV