Motion
09-K300LP/S
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec paume en cuir de vache fendu et coutures en Kevlar - Poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03493477
N° MFR09-K300LP/S
Prix39.06 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Kevlar® sans couture avec paume en cuir de vache fendu et coutures en Kevlar - Poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI03493477
N° MFR09-K300LP/S
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
Prix39.06 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    47 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids moyen. Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Cuir
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture à paume en cuir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids moyen. Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • EN388
    4443
  • Caractéristiques
    Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    616314003554
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-04, ASTM F 1790-05
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations
  • CUP_NON
    616314003554

Aperçu

Description du fabricant
KEVLAR 09-K300LP/S AVEC PAUME EN CUIR
  • Kevlar® la coque en fibre offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • La paume en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille