Motion
100-93-264538W
Tapis de contrôle de la contamination 30-Layer - 26 po x 45 po
N° D’ARTICLE MI03493581
N° MFR100-93-264538W
Prix37.02 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis de contrôle de la contamination 30-Layer - 26 po x 45 po
N° D’ARTICLE MI03493581
N° MFR100-93-264538W
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
Prix37.02 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.3 cm
  • Longueur
    67 cm
  • Épaisseur
    0.05 mm
  • Poids
    10.1 kg
  • Largeur
    115.3 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tapis à revêtement adhésif spécialement conçus réduisent la poussière et les particules en contact avec les pieds et empêchent l’entrée dans les salles blanches et les environnements contrôlés.
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Les tapis à revêtement adhésif spécialement conçus réduisent la poussière et les particules en contact avec les pieds et empêchent l’entrée dans les salles blanches et les environnements contrôlés.
  • Mot-clé de description
    Fournitures CE
  • Caractéristiques
    Qualité supérieure
  • Couches par tapis
    30
  • Numéro CUP du fabricant
    616314025945
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Type
    Tapis à feuilles collantes
  • CUP_NON
    616314025945

Aperçu

Description du fabricant
100-93-264538W TAPIS DE COMMANDE, BLANC
  • Qualité supérieure
  • Onglets numérotés
  • Revêtement adhésif
  • Construction multicouche. (0.050 mm par couche)