Motion
100-95-501W
Papier pour salle blanche
N° D’ARTICLE MI03493618
N° MFR100-95-501W
Prix52.98 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Papier pour salle blanche
N° D’ARTICLE MI03493618
N° MFR100-95-501W
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
Prix52.98 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.5 cm
  • Longueur
    44 cm
  • Poids
    11.8 kg
  • Largeur
    31.5 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Recommandé pour tous les environnements contrôlés.
  • Couleur
    Blanc
  • Spécifications de conformité
    Conforme à la norme TAA
  • Description
    Recommandé pour tous les environnements contrôlés.
  • Mot-clé de description
    Fournitures CE
  • Caractéristiques
    Les propriétés antistatiques du papier réduisent l’attraction des particules en suspension dans l’air et améliorent sa performance dans les photocopieurs et les processus de conversion
  • Numéro CUP du fabricant
    616314026263
  • Résistivité de surface
    2 x 10¹¹ Ω/cm2
  • CUP_NON
    616314026263

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER POUR SALLE BLANCHE 100-95-501W PIP TECH
  • Les propriétés antistatiques du papier réduisent l’attraction des particules en suspension dans l’air et améliorent sa performance dans les photocopieurs et les processus de conversion
  • Résistant aux produits chimiques et à l’humidité
  • Disponible en blanc, bleu clair, jaune, vert et rose

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good