Motion
122-AV70/TG
Gants de levage de paume en cuir avec garniture de paume rembourrée renforcée - Arrière en coton jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03493752
N° MFR122-AV70/XL
Prix17.50 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de levage de paume en cuir avec garniture de paume rembourrée renforcée - Arrière en coton jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03493752
N° MFR122-AV70/XL
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
Prix17.50 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    36 cm
  • Poids
    6.85 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant ergonomique pour utilisation dans les applications exigeantes où une protection spécialisée de la paume et du poignet est requise.
  • Matériau arrière
    Coton/Lycra
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    Paume en cuir de chèvre avec rembourrage en gel et en mousse sur la paume
  • Description de la construction
    Demi-doigt coupé et cousu
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Description
    Gant ergonomique pour utilisation dans les applications exigeantes où une protection spécialisée de la paume et du poignet est requise.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Couverture des doigts
    Moitié
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur peau de mouton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Coton, PVC, polyester, cuir de peau de mouton
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume rembourrée
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE LEVAGE DE SÉCURITÉ MAXIMALE DE 122-AV70/XL
  • La conception ergonomique réduit la fatigue des mains, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • L’empiècement de la paume absorbe et atténue les chocs aux articulations de la main
  • Dos en tissu éponge de coton pour plus de respirabilité
  • Demi-doigt pour une dextérité, une sensibilité et une respirabilité accrues
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement