Motion
130-600WL
Gants habillés en nylon extensible à 100 % avec surpiqûres au dos - poignets ouverts
N° D’ARTICLE MI03493816
N° MFR130-600WL
Prix4.36 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants habillés en nylon extensible à 100 % avec surpiqûres au dos - poignets ouverts
N° D’ARTICLE MI03493816
N° MFR130-600WL
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
Prix4.36 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Femmes - Taille unique pour tous
  • Longueur  
    44 cm
  • Taille
    FEMMES

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour les occasions officielles par la police, les pompiers, les serveurs, les bandes de marche, les militaires et les pallbearers.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Utilisé pour les occasions officielles par la police, les pompiers, les serveurs, les bandes de marche, les militaires et les pallbearers.
  • Mot-clé de description
    Gants de défilé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314053870
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants habillés
  • Gamme de produits
    Cabaret
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • CUP_NON
    616314053870

Aperçu

Description du fabricant
130-600WL CABARET 100 % BLANC EXTENSIBLE
  • Construit dans un motif mode avec des fourchettes et des pouces intégrés pour un ajustement sur mesure
  • Trois lignes de coutures surélevées au dos
  • Le revers ouvert permet de l’enfiler et l’enlever facilement
  • Taille pour femmes pour un ajustement parfait sur les mains des femmes