Motion
17-D350/S
Gants en tricot Dyneema® sans couture - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI03493890
N° MFR17-D350/S
Prix42.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot Dyneema® sans couture - Poids lourd
N° D’ARTICLE MI03493890
N° MFR17-D350/S
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
Prix42.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la transformation des aliments. Peut également être utilisé comme doublure de gant.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la transformation des aliments. Peut également être utilisé comme doublure de gant.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314036910
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, ASTM F 1790-04
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    616314036910

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DYNEEMA 17-D350/S
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La coquille Dyneema® lourde offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures
  • Excellent pour une utilisation comme doublure de gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177