Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur45.7 cm
- TailleXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la transformation des aliments. Peut également être utilisé comme doublure de gant.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la transformation des aliments. Peut également être utilisé comme doublure de gant.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- En 388 Niveau de résistance aux coupures4
- CaractéristiquesLa construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot7
- Matériau de la doublureDyneema
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema
- Numéro CUP du fabricant616314036927
- Fiche technique
- Normes respectées21 CFR 170-199, ASTM F 1790-04
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON616314036927
Aperçu
- La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
- La coquille Dyneema® lourde offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures
- Excellent pour une utilisation comme doublure de gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure