Motion
250-99-0900
Lunettes de protection sans monture OTG avec branches transparentes, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI03494346
N° MFR250-99-0900
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture OTG avec branches transparentes, lentilles transparentes et revêtement anti-rayures
N° D’ARTICLE MI03494346
N° MFR250-99-0900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos lunettes pour visiteurs les plus populaires sont dotées d’un grand cadre qui peut être utilisé seul ou comme un modèle Over-The-Glass (OTG) pour s’adapter à toutes les lunettes personnelles.
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003+
  • Caractéristiques de confort
    Unilens en polycarbonate
  • Description
    Nos lunettes pour visiteurs les plus populaires sont dotées d’un grand cadre qui peut être utilisé seul ou comme un modèle Over-The-Glass (OTG) pour s’adapter à toutes les lunettes personnelles.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Effacer
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro CUP du fabricant
    616314024771
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Scout
  • Fiche technique
  • Caractéristiques spécialisées
    Aéré
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    616314024771
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
250-99-0900 LES LUNETTES, LE SCOUT
  • Unilens en polycarbonate
  • La conception par-dessus le verre s’adapte à toutes les lunettes de prescription
  • Peut également être porté seul comme verre de sécurité ordinaire
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Branches à ventilation indirecte pour réduire la formation de buée
  • Lentille courbée 4 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3