Motion
41-1400/M
Gants en tissu éponge acrylique tricoté sans couture Hi-Vis avec poignée en latex MicroFinish sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494703
N° MFR41-1400/M
Prix12.62 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tissu éponge acrylique tricoté sans couture Hi-Vis avec poignée en latex MicroFinish sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03494703
N° MFR41-1400/M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.62 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    69 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • EN388
    2231
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Microfini
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Acrylique
  • Matériau de la doublure
    Acrylique, coton éponge
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314034077
  • Matériel
    Latex
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Thermogrip
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    CE EN388 1231
  • CUP_NON
    616314034077

Aperçu

Description du fabricant
41-1400/M POWERGRAB THERMO DE TOWA
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Les gants en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le revêtement au latex MicroFinish offre une prise supérieure dans des conditions sèches et humides en réagissant comme de minuscules ventouses qui se fixent fermement au matériau manipulé
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux règlements de la Food and Drug Administration pour le contact avec les aliments, 21 CFR 177.2600