Motion
56-3153
56-3153 ArmorTuff, doublure en jersey, Bl., revêtement de paume en nitrile, plastique SC TAILLE L-Naturel
N° D’ARTICLE MI03494917
N° MFR56-3153
Prix5.25 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
56-3153 ArmorTuff, doublure en jersey, Bl., revêtement de paume en nitrile, plastique SC TAILLE L-Naturel
N° D’ARTICLE MI03494917
N° MFR56-3153

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.25 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    42 cm
  • Épaisseur du matériau
    Poids standard
  • Taille
    L
  • Poids
    9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manipulation, l’assemblage, la fabrication, la manipulation et l’entretien généraux des pièces.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4211
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants de la série Armor™ offrent une combinaison unique de poids de dépôt à faible revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et permettent de porter des gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Offrent une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion • Revêtement en nitrile bleu sur la doublure en jersey de coton • Confortable et flexible • Offre une excellente dextérité et adhérence • Résistant à la graisse et aux huiles • Le poignet de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide • Lavable
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006135
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Poids standard
  • Gamme de produits
    Armure
  • Normes respectées
    EN 388 4211
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    616314006135

Aperçu

Description du fabricant
56-3153 GANTS TREMPÉS EN NITRILE, ARMURE
  • Les gants de la série Armor de la série de la salissure de nitrile sont dotés d’une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offrent le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
  • Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion
  • Revêtement en nitrile bleu sur la doublure en jersey de coton
  • Confortable et flexible
  • Offre une excellente dextérité et une excellente prise
  • Résistant à la graisse et aux huiles
  • La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
  • Lavable