Motion
58-7303
Gants isolants enduits ProCoat - taille unique, enduits de PVC, poignet en tricot, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI03495004
N° MFR58-7303
Prix13.44 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolants enduits ProCoat - taille unique, enduits de PVC, poignet en tricot, matériau en PVC
N° D’ARTICLE MI03495004
N° MFR58-7303
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
Prix13.44 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    56 cm
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des environnements froids pour manipuler la graisse, les huiles, les acides, les produits caustiques et les solvants; également utilisé dans l’entreposage, la construction d’autoroutes et le contrôle de la circulation.
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Entreposage, construction, transport, exploitation minière, entreposage frigorifique
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des environnements froids pour manipuler la graisse, les huiles, les acides, les produits caustiques et les solvants; également utilisé dans l’entreposage, la construction d’autoroutes et le contrôle de la circulation.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entreposage, construction, transport, exploitation minière, entreposage frigorifique
  • Isolé
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    58-7303
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006593
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Lisse
  • Gamme de produits
    ProCoat
  • Type de protection
    Froid, liquide, huile, graisse, eau
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    ProCoat
  • Fiche technique
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314006593

Aperçu

Description du fabricant
58-7303 GANTS EN PVC PROCOAT, HI-VIS SMOO
  • Le PVC de couleur orange haute visibilité est idéal pour la visibilité dans les entrepôts et sur l’autoroute
  • Résistant aux liquides
  • L’isolation en mousse garde les mains au chaud et au sec
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant