Motion
58-8040DD
Gants trempés en PVC de première qualité avec doublure en jersey et fini acide brut – Longueur de 14 po
N° D’ARTICLE MI03495022
N° MFR58-8040DD
Prix6.44 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants trempés en PVC de première qualité avec doublure en jersey et fini acide brut – Longueur de 14 po
N° D’ARTICLE MI03495022
N° MFR58-8040DD
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
Prix6.44 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Universelle
  • Longueur  
    36 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    17.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • Le revêtement offre une adhérence supérieure sur surface mouillée • Doublure en jersey pour plus de confort et une isolation modérée • Double trempage pour une protection améliorée contre les liquides et une tenue prolongée • La couleur noire cache la saleté • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement de liquide
  • Motif de prise
    Acide rugueux
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Doublé
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006531
  • Matériel
    PVC
  • Gamme de produits
    ProCoat
  • Normes respectées
    CE, EN 388 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    616314006531

Aperçu

Description du fabricant
58-8040DD GANTS EN PVC PROCOAT, RUGUEUX
  • Le revêtement a une prise humide supérieure
  • Doublure en jersey pour plus de confort et une isolation modérée
  • Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides et une tenue prolongée
  • La couleur noire dissimule la saleté
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide