Motion
58-8656/S
Gants avec support enduit XtraTuff, taille S ou 7, PVC, poignet droit, longueur de 45 cm, bleu
N° D’ARTICLE MI03495048
N° MFR58-8656/S
Prix11.79 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants avec support enduit XtraTuff, taille S ou 7, PVC, poignet droit, longueur de 45 cm, bleu
N° D’ARTICLE MI03495048
N° MFR58-8656/S
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
Prix11.79 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    45 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    12.9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications où de l’huile pour machine est présente et pour les applications qui nécessitent une combinaison de protection contre les liquides et les coupures.
  • Application
    Traitement chimique, raffinage du pétrole, raffinage pétrochimique, entretien d’usine
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PVC
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    Niveau 4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    Niveau 4
  • EN388
    4121
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant à l’huile, il reste doux et résistant même après l’exposition aux huiles des machines • Manchette pour une protection accrue de l’avant-bras et permet de l’enfiler et de l’enlever facilement • Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise • La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs • Conforme à la partie 177 de la FDA - Activités alimentaires indirectes : Polymères. Sous-partie C – Substances à utiliser uniquement comme composants d’articles destinés à une utilisation répétée. Sec. 177.2600
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Sans latex
    Oui
  • Doublé
    Verrouillage
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006845
  • Matériel
    PVC
  • Type de produit
    PVC
  • Sans poudre
    Oui
  • Gamme de produits
    XtraTuff
  • Type de protection
    Résistant à l’huile
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Normes respectées
    CE, EN 388 4121
  • Gants stériles
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    616314006845

Aperçu

Description du fabricant
58-8656/S XTRATUFF, RÉSISTANT À L’HUILE
  • Résistant à l’huile, il reste doux et résistant même après l’exposition aux huiles des machines
  • Manchette pour une meilleure protection de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise
  • La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs
  • Conforme à la partie 177 de la FDA - Activités alimentaires indirectes : polymères. Sous-partie C – Substances à utiliser uniquement comme composants d’articles destinés à une utilisation répétée. Sec. 177.2600