Motion
58-8656/TG
XtraTuff, PVC supporté résistant à l’huile, Bl., revêtement rugueux, TAILLE XL 12 po-Bleu
N° D’ARTICLE MI03495049
N° MFR58-8656/XL
Prix8.54 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XtraTuff, PVC supporté résistant à l’huile, Bl., revêtement rugueux, TAILLE XL 12 po-Bleu
N° D’ARTICLE MI03495049
N° MFR58-8656/XL
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
Prix8.54 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur  
    45 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    15.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications où de l’huile pour machine est présente et pour les applications qui nécessitent une combinaison de protection contre les liquides et les coupures.
  • Application
    • Traitement chimique • Raffinage du pétrole • Raffinage pétrochimique • Entretien de l’usine • Équipement de manutention et matériaux abrasifs recouverts d’huiles, de graisses et d’acides
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    4121
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant à l’huile, il reste doux et résistant même après l’exposition aux huiles des machines • Manchette pour une protection accrue de l’avant-bras et permet de l’enfiler et de l’enlever facilement • Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise • La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs • Conforme à la partie 177 de la FDA - Activités alimentaires indirectes : Polymères. Sous-partie C – Substances à utiliser uniquement comme composants d’articles destinés à une utilisation répétée. Sec. 177.2600
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Numéro CUP du fabricant
    616314006876
  • Matériel
    PVC
  • Gamme de produits
    XtraTuff
  • Normes respectées
    CE, EN 388 4121
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    616314006876

Aperçu

Description du fabricant
58-8656/XL XTRATUFF, RÉSISTANT À L'HUILE
  • Résistant à l’huile, il reste doux et résistant même après l’exposition aux huiles des machines
  • Manchette pour une meilleure protection de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Paume à revêtement rugueux offrant une excellente prise
  • La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile et est traitée pour résister aux germes et aux odeurs
  • Conforme à la partie 177 de la FDA - Activités alimentaires indirectes : polymères. Sous-partie C – Substances à utiliser uniquement comme composants d’articles destinés à une utilisation répétée. Sec. 177.2600

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté