Motion
73-7150
Gants de soudeur, couleur brune, PK12
N° D’ARTICLE MI03495383
N° MFR73-7150
Prix16.19 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur, couleur brune, PK12
N° D’ARTICLE MI03495383
N° MFR73-7150
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
Prix16.19 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Hommes
  • Longueur  
    34 cm
  • Taille
    Hommes en oz
  • Poids
    32 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Application
    Soudure
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Doublé
    Mousse de coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314010538
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Séparation latérale
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Clé de voûte
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    616314010538
  • Applications de soudage
    Soudage général

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDEUR 73-7150 , FENTE LATÉRALE
  • La construction latérale en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir fendu latéral est durable et offre une excellente protection grâce à ses fibres denses
  • Entièrement passepoilé pour protéger les coutures contre les abrasions
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • La doublure en mousse de coton offre aux soudeurs une protection supplémentaire contre la chaleur tout en absorbant l’humidité
  • Dos monobloc pour une durée de vie prolongée des gants
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • La paume et le pouce renforcés doublement augmentent la durabilité et offrent une protection supplémentaire aux points d’usure courants