Motion
73-888
Gants de soudeur en cuir de vache fendu avec doublure en coton
N° D’ARTICLE MI03495385
N° MFR73-888
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur en cuir de vache fendu avec doublure en coton
N° D’ARTICLE MI03495385
N° MFR73-888
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    32 cm
  • Taille
    HOMME
  • Poids
    26 kg

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Épaules. Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    616314010446
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Fractionnement des épaules
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Gants de soudage
  • Applications de soudage
    Soudage général

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDEUR 73-888 , QUALITÉ ÉPAULIÈRE
  • La construction en cuir de vache fendu aux épaules offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir fendu aux épaules est économique et présente une texture visible
  • Entièrement passepoilé pour protéger les coutures contre les abrasions
  • Doublure en coton pour plus de confort
  • Dos monobloc pour une durée de vie prolongée des gants
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée