Motion
77-269/S
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - P ou taille 7, cuir de vache pleine fleur, qualité supérieure, thermique, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03495462
N° MFR77-269/S
Prix15.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - P ou taille 7, cuir de vache pleine fleur, qualité supérieure, thermique, couleur beige
N° D’ARTICLE MI03495462
N° MFR77-269/S
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
Prix15.24 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    39 cm
  • Poids
    11 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Demandes
    Industrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Type de fermeture
    Poignet élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    77-269
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
CUIR DE VACHE À GRAIN SUPÉRIEUR ISOLÉ 77-269/S
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Doublure 3M™ Thinsulate , procurant une isolation supérieure sans l'encombrement du molleton
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille