Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur44.5 cm
- Poids13 kg
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
- DemandesIndustrie lourde, applications de construction, entretien, agriculture, transport, expédition et fret
- Matériau arrièreToile
- Type de fermetureÉlastique
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu
- Caractéristiques de confortLa construction en cuir de porc offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
- Description de la constructionBracelet-manchette caoutchouté coupé et cousu Coupe Gunn
- Type de poignetSécurité
- DescriptionUtilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
- Mot-clé de descriptionProtection contre le froid
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité supérieure
- Type de matériau en cuirCuir de porc à grain supérieur
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir de porc
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en toile
- Caractéristiques de la paumeSangle de jointure en cuir, embouts en cuir pour les doigts
- Type de protectionProtection contre le froid
- Série78-3927
- Style de pouceDroit
Aperçu
- La construction en cuir de porc offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
- Doublure 3M™ Thinsulate , procurant une isolation supérieure sans l'encombrement du molleton
- Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
- Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure